Hervidor de vacío Groen - 40 galones

Hervidor de vacío Groen - 40 galones

Hervidor de vacío Groen: 40 galones. Modelo: DVA 40. Nat'l Bd: 30584. MAWP: 125 psi a 353 °F. Materiales interiores de construcción: monel y cobre. Vacío total en la cámara. (2) 4 pulgadas de diámetro. gafas de vista. Estructura de acero inoxidable con opción de inclinación. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (vacío), (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (condensado), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (alivio de presión). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 25.KGE-27309.2
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DVA 40

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vacío Groen - 40 galones