Grundfos Modelo CR16 - 50 Bomba centrífuga multietapa
Bomba centrífuga multietapa Grundfos. Modelo: CR16 - 50. Tipo: CR16-50-UGA-AUUE. N.º de catálogo 642000LT. El caudal de la bomba nueva es de 84 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 27-25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN22).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750W
- Manufacturer: Grundfos
- Model: CR16 - 50