Bomba Grundfos
Bomba Grundfos. Tipo: CR2-60-UG-AUUE. Modelo: C-40006066E-P2-9952-15. Capacidad de la bomba: 11 gpm a 220 pies, MAWP: 300 psi a 250 °F. Capacidades máximas: 630 gpm a 995 pies. Temperatura de trabajo: -22 a 356 °F. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5-4.6/2.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: 1-1/2 pulg. de diámetro, brida: 4-1/2 pulg. de diámetro, (4) orificios pasantes, de centro a centro: 3-1/2 pulg. L. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KBCK2001B.
- Manufacturer: Grundfos
- Model: C-40006066E-P2-9952-15