Grupo electrógeno eléctrico Onan

Grupo electrógeno eléctrico Onan

Grupo electrógeno eléctrico Onan, modelo no. 870.OKR-15R/12612P, número de serie. 0273567103, 3 fases, 85 KW, 106 KVA, 1 fase, 57 KW, 71 KVA. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 30.462
  • Fabricante: Onan
  • Modelo: 870.OKR-15R/12612P
  • Número de serie: 273567103

Detalles del transformador

  • kilovatios: 85
  • Kva: 106

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.

Grupo electrógeno eléctrico Onan

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente