Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA

Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA

Transformador de accionamiento SCR GS Hevi-Duty Electric de 118 KVA. S/N: 203526. Especificación: 0451522T00. Transformador tipo seco. Porcentaje de impedancia a 338 °F: 5,2. Clase: AA. Requisitos eléctricos: 380 V (alto), 460/266 V (bajo), 179 amperios (alto), 148 amperios (bajo). Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNPM076.1a
  • Fabricante: GS
  • Número de serie: 203526

Detalles del transformador

  • Kva: 118
  • Alto voltaje: 380
  • Baja tensión: 460

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 44

Detalles adicionales del producto

Transformador GS Electric Hevi-Duty - 118 KVA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente