Guntner AGHN050.2F 507655 Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)
Guntner AGHN 050.2F/16-A0L/28P.M Serpentín evaporador de amoníaco - 4TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Este evaporador se puede utilizar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 2911 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 3,64(TR) a 15TD. Una capacidad helada de 2825 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 4(TR) @15TD. Un flujo de aire de 3974 CFM, con una velocidad frontal de 3974 Fpm. Serpentines descongelados con aire recirculado alimentados desde arriba.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OTIS56
- Fabricante: Guntner
- Modelo: AGHN050.2F 507655
- Número de serie: 300/632677.0003
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 2911
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.43
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 2825
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 2.35
- Flujo de aire (CFM): 3974
- Velocidad de la cara (FPM): 497
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Air
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 1
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1390
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 1.25
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 63
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 37
- Peso libras): 231
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2012
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!