Tanques de eliminación de aceite de amoníaco HA Phillips
1997 Sistema de descarga de amoníaco HA Phillips. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad aproximada: 45 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 250 ºF. MDMT: -50 ºF a 300 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Olla de aceite Phillips de 1991. MAWP: 300 psi a 250 ºF. MDMT: -50 ºF a 300 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensión total: 3 pies 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC049.3
- Manufacturer: H.A. Phillips & Co
- Model: 1997
- Serial Number: 7693
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 46
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997