H. Maurer+Sohne Generador de humo externo alimentado con aserrín - 70 galones

H. Maurer+Sohne Generador de humo externo alimentado con aserrín - 70 galones

H. Maurer+Sohne Generador de humo externo alimentado con aserrín: 70 galones. Modelo: Goliath I. Bomba con Motor Lafert, 3/4 hp, 3170 rpm, 373/575 V, 1.8/1 amperios, 60 Hz, trifásica. Agitador de barrido inferior: 23 pulg. de diámetro. Motor, 0,33 hp, 575 V, 0,6 amperios, 60 Hz. Generador de humo alemán alimentado con aserrín para plantas abiertas y reductoras de gases de escape. Alimentación: 61 pulgadas de alto, salida: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 77-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BAFB114.1a
  • Fabricante: H. Maurer+Sohne
  • Modelo: Goliath I

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Beef Processing

H. Maurer+Sohne Generador de humo externo alimentado con aserrín - 70 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente