Molino de bolas H. Sellsman de 18 pulgadas de diámetro. x 24 pulg.

Molino de bolas H. Sellsman de 18 pulgadas de diámetro. x 24 pulg.

Molino de bolas de H. Sellsman. Modelo: No. 8. Capacidad aproximada: 16 galones. Dimensiones interiores: 18 pulgadas de diámetro x 24 pulgadas de largo. Carga del medio de alúmina en una proporción del 50 %: 141 libras. Revoluciones típicas del molino: (húmedo) 41, (seco) 44. Utilizando bolas de porcelana como medio de molienda, el molino de bolas de H. Sellsman se utiliza principalmente en aplicaciones de prueba que incluyen: industrias químicas, pinturas, revestimientos e industrias cerámicas. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de proceso de porcelana. Peso aproximado: 1200 libras. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (H14) (ACN350).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MASH050
  • Fabricante: H. Sellsman’s
  • Modelo: No. 8

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 1200
  • ACN: 350

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: This unit was in prior service with Crane Pumbling in their porcelain process line.

Molino de bolas H. Sellsman de 18 pulgadas de diámetro. x 24 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente