Procesador aislado portátil H. Waldner: 250 galones

Procesador aislado portátil H. Waldner: 250 galones

Tanque de mezcla de procesador aislado H. Waldner: 250 galones. Número de serie W1551. Acero inoxidable. Tapa de cúpula; fondo inclinado. MAWP: interno: 0 psi; externo: 145 psi. MAWT: interna: 40ºC; exterior -5/40 °C. Con agitador y bola pulverizadora. Entrada: 3.5-2 pulgadas. Motor: Maxi-torque, motor de engranajes trifásico. Modelo No. 8 o 6 Z405. ½ hp, 22 rpm finales, 208/230/460 V, 60 Hz, trifásico, 2,2 amperios, 1,0 pies cuadrados. Amb 40 °C. continuación Torque: 1105 libras. Relación 79,5:1. Número de referencia del motor P55RM425. Clase Ins: A. Dimensiones interiores: 40 pulg. de diámetro. x 46 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 90-½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pDFAO006.
  • Manufacturer: Cleaver Brooks
  • Serial Number: L-61662

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador aislado portátil H. Waldner: 250 galones