Tambor de bombeo vertical HA Phillips - 46 galones
Tambor de bombeo HA Phillips. Certificado por HA Phillips. Junta Nacional: 5005. Número de REF: 33810. Número de serie: 5005. Año de fabricación: 1990. Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSIG. La temperatura a la presión máxima de diseño: es 650. Temperatura mínima del metal: -50. Presión al mín. Temperatura del metal: 100. Máx. Presión de trabajo de diseño: 250. Dimensiones totales del recipiente (pulg): 20 dia x 39 L. Capacidad total (Gal): 46.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS31
- Manufacturer: H.A. Phillips & Co
- Model: 33810
- Serial Number: 5005
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 20
- Tank Length (Inches): 39
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 46
- Tank National Board Number: 5005
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSI @ 650 F
- Tank MAWT (temp at PSI): 100 F @ 250 PSI
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 650
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990
- Spec Sheet Available: No