Sistema automático de envasado de hielo con llenado y sellado Hamer 1550

Sistema automático de envasado de hielo con llenado y sellado Hamer 1550

Sistema automático de envasado, llenado y sellado de hielo en bolsas Hamer. Modelo: 1550. N.º de serie: 91155014. Llena y sella más de 40 bolsas de hielo por minuto. Capacidad de bolsas: bolsas de 15 a 50 lb.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDYF05
  • Fabricante: Hamer Inc
  • Modelo: 1550
  • Número de serie: 91155014

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 150
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 89
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Sistema automático de envasado de hielo con llenado y sellado Hamer 1550