Sistema automático de envasado de hielo con llenado y sellado de forma 535 de Hamer Inc.

Sistema automático de envasado de hielo con llenado y sellado de forma 535 de Hamer Inc.

Hamer Inc., Sistema automático de envasado con formado y sellado. Modelo: 535. N.º de serie: 0453566. Envasa a una velocidad estándar de 50 bolsas por minuto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDYF06
  • Fabricante: Hamer Inc
  • Modelo: 535
  • Número de serie: 0453566

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Gear Motors. (1) Speed Reducer.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sistema automático de envasado de hielo con llenado y sellado de forma 535 de Hamer Inc.