Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable Hamiltons, 150 galones
Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable Hamilton, 150 galones. N/S C-7317-2. Estilo: SA. Nat'l Bd: 5450. Construcción en acero inoxidable 304. MAWP: 100 psi a 328 °F. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro x 34 pulgadas de alto. Entradas/salidas: 3 pulgadas Salida inferior: 3 pulgadas Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (XMR21)
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF072.14
- Manufacturer: Hamilton Enerfab
- Serial Number: C-7317-2
Tank Details