- Detalles del producto
Transformador de aislamiento reductor Hammond Manufacturing Company - 118 KVA
Transformador reductor de aislamiento de 118 KVA de Hammond Manufacturing Company. Número de serie: W1149NHG98. Alto voltaje: 460 V. Bajo voltaje: 460/265 V. H1: 483 V, 141 de corriente, 105 % de V nominal. H2: 460 V, 148 de corriente, 100 % de V nominal. H3: 437 V, 156 de corriente, 95 % Clasificación V. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SHCA027.2
- Fabricante: Hammond Manufacturing Company
- Número de serie: W1149NHG98
Detalles del transformador
- Kva: 118
- Alto voltaje: 460
- Baja tensión: 460
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 32.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!