Purgador automático Hansen - APM
Una versión compacta del AP Auto-Purger original, el APM Auto-Purger es ideal para sistemas de tamaño mediano, hasta 200 toneladas (703 kW). Al igual que el AP, el APM dispone de arranque automático con control electrónico. Diseñado para hasta cuatro puntos de purga, un cerebro electrónico busca gases no condensables en el sistema y los purga en aquellos puntos donde hay aire. El APM incluye un burbujeador de agua automático y viene de serie con un gabinete de control NEMA 12, 13. Para uso con sistemas de refrigeración de amoníaco o halocarbono. Certificado CE y CSA.
Product Details
- Cantidad en stock: HDLT381.1
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: APM
- Serial Number: X1396