Hansen GT051H Válvula de cierre con volante de mano tipo globo (1/2")

Hansen GT051H Válvula de cierre con volante de mano tipo globo (1/2")

Válvula de cierre de globo de amoníaco Hansen GT051H sin usar. Tamaño: 1/2. Estilo de conexión: roscada.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS67
  • Fabricante: Hansen
  • Modelo: GT051H

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry

Hansen GT051H Válvula de cierre con volante de mano tipo globo (1/2")


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 2 pulg.Válvula de amoníaco: 2 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 2 pulg.

DTTC014.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníacoVálvula de amoníaco
Not Specified Válvula de amoníaco

DTTC013.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco: 6 pulg.Válvula de amoníaco: 6 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco: 6 pulg.

DTTC008.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 4 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 4 pulg.
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.
Not Specified Válvula de amoníaco 90° - 3 pulg.

DTTC011.-02

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente