Válvula de alivio de presión Hansen H5601 Pop-Eye (1/2" x 1")
Estas válvulas de alivio de presión Hansen están diseñadas para brindar alivio de emergencia ante una presión excesiva en recipientes que contienen refrigerante. Número de gato: H5601. Capacidad: 150 PSI. Tamaño: Entrada: 1/2, Salida: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS118
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: H5601
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 5
- Height (Inches): 10
- Weight (LBS): 10
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Produce Industry