- Detalles del producto
Hansen Technologies 70-0580 Kit de bobina de solenoide (120 V, 50/60 Hz)
Kit de bobina de solenoide Hansen Technologies, bobina encapsulada. Fuente de alimentación: 120V, 50/60Hz.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS112
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: 70-0580
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!