Purgador automático AP-01 de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP01. Número de serie: H938. Purgador de un solo punto. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. (5) Solenoides Hansen Technologies, fuente de alimentación: 115 V, 50/60 Hz, 16 vatios. Interruptor de flotador Parker, fuente de alimentación: 120/240 VCA, 7 amperios, temperatura máxima: 150 °F, mín. temperatura: -50°F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de líquido de alta presión, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de línea de agua. Salidas: 3/4 pulg. de diámetro. puerto de línea de succión, (1) 1 pulg. de diámetro. drenaje al puerto de alcantarillado. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 5-1/2 pulgadas de alto (ACN69).
Product Details
- Cantidad en stock: HDRG134.2
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP01
- Serial Number: H938