- Detalles del producto
Purgador automático AP-08 de Hansen Technologies (8 puntos de purga)
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. N.º de serie: DD6382. Alimentación: 120 V/60 Hz. Presión máxima: 400 PSIG (27 bar) SWP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KIN13
- Fabricante: Hansen
- Modelo: AP-08
- Número de serie: DD6382
- Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 38
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!