Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP-16. S/N: 04773. Para múltiples puntos de purga, hasta 16 puntos. Ideal para sistemas grandes de hasta 1500 toneladas (5300 kW) de capacidad nominal. El AUTO-PURGER es un purgador automático de refrigerante de gas (aire) no condensable controlado electrónicamente para reducir la presión de condensación. Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. línea de agua. 1/2 pulg. de diámetro. Línea de líquido de alta presión. Línea de gas contaminado de 1/2 pulg. procedente de condensadores y receptores de alta presión. Salidas: 1 pulg. de diámetro. drenaje de agua. 3/4 pulg. de diámetro. línea de succión al sistema. Dimensiones totales: 32-1/2 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC090.2a
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP-16
- Serial Number: 4773