Purgador automático AP08 de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidades nominales: 1500 toneladas a presiones de succión positivas o 750 toneladas a presiones de succión por debajo de la presión atmosférica. Alimentación: 120 V. Cámara evaporadora. Burbujeador de agua. Interruptor de flotador de fluido de Hansen Technologies. Escurridor de líquidos Hansen Technologies. Panel de control Hoffman. El AUTO-PURGER es un purgador automático de refrigerante de gas (aire) no condensable controlado electrónicamente que se utiliza para reducir la presión de condensación. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada. H.(ACN95a).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC269
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP08
- Serial Number: D133