Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Fuente de alimentación: 115V/50/60Hz. 3,0 amperios. Cámara del evaporador. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. Panel de control Hoffman. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN185)

Product Details

  • Cantidad en stock: UFBA01
  • Manufacturer: Hansen Technologies
  • Model: AP08
  • Serial Number: Z5591
  • Purge Points: 8

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Voltage: 115
  • Motor Amps: 3
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 55
  • Width (Inches): 37
  • Height (Inches): 17
  • ACN: 185

Additional Product Details

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies