- Detalles del producto
Hansen Technologies AP08W Auto Purger (8 Purger Point)
Unused Hansen Technologies Ammonia Auto Purger. Model: AP08W. Serial No: 8007C. Voltage: 115 Vac. Hertz: 50/60. Amps: 3A Max. Phase: Single. Date Code: 01N. Refrigerant: Ammonia. Max Working Pressure: 400 PSIG (28 bar).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JCI12
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: AP08W
- Número de serie: 8007C
- Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes