Purgador automático APC de Hansen Technologies

Purgador automático APC de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Número de serie: G590. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. AP AUTO-PURGER de lujo, totalmente automático para usar con computadoras. Precableado, pretuberado y aislado. Incluye el sistema de descarga de burbujeador de agua. Utiliza la computadora de la planta para iniciar el purgador automático y secuenciar los puntos de purga. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto, salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (ACN104).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC865B.
  • Manufacturer: Hansen Technologies
  • Model: APC
  • Serial Number: G590

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Purgador automático APC de Hansen Technologies