Hansen Technologies APM[1] Auto-PurgerM

Hansen Technologies APM[1] Auto-PurgerM

Hansen Technologies Corporation Auto-Purger M. Modelo: APM(1). Voltaje/Hercios: 115V 50/60 Hz. Amperios: 3,0. Número de serie: CC2234. Punto de purga activo: 4. Utilizado anteriormente con amoníaco. Línea de succión: 3/4 pulg. Línea de gas contaminado: 1/2 pulg. Línea de líquido de alta presión: 1/2 pulg. Drenaje y bombeo de aceite del lado alto: 3/8 pulg. Conexión para válvula de alivio de presión: 1/2 pulg. Conexión de la válvula de cierre de la línea de agua: 1/2 pulg. FPT. Conexión de drenaje: 1 pulg.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LKS04
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APM(1)
  • Número de serie: CC2234
  • Puntos de purga: 4

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Hansen Technologies APM[1] Auto-PurgerM


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente