Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Número de serie: G598. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. AP AUTO-PURGER de lujo, totalmente automático para usar con computadoras. Precableado, pretuberado y aislado. Incluye el sistema de descarga de burbujeador de agua. Utiliza la computadora de la planta para iniciar el purgador automático y secuenciar los puntos de purga. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto, salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 36-1/2 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 62-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC865.
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APC
  • Número de serie: G598

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Purgador automático de Hansen Technologies

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente