Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Número de serie: G596. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. AP AUTO-PURGER de lujo, totalmente automático para usar con computadoras. Precableado, pretuberado y aislado. Incluye el sistema de descarga de burbujeador de agua. Utiliza la computadora de la planta para iniciar el purgador automático y secuenciar los puntos de purga. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC865C.
  • Manufacturer: Hansen Technologies
  • Model: APC
  • Serial Number: G596

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Purgador automático de Hansen Technologies