Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Purgador de un solo punto. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. (5) Solenoides Hansen Technologies, fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, 16 vatios. Interruptor de flotador Hansen, fuente de alimentación: 120/240 VCA, 3 amperios, temperatura máxima: 150 °F, mín. temperatura: -50°F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de líquido de alta presión, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de línea de agua. Salidas: 3/4 pulg. de diámetro. puerto de línea de succión, (1) 1 pulg. de diámetro. drenaje al puerto de alcantarillado. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (alto) (ACN104).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDFF363.8a
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APC
  • Número de serie: N2609

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Purgador automático de Hansen Technologies

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente