Purgador automático de Hansen Technologies
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Requisitos de energía: 120 V, 60 Hz, 3 amperios. Cámara del evaporador. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulgadas. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y una válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Entradas: (1) línea de agua de ½ pulgada, (1) línea de gas de ½ pulgada, (1) línea de líquido de alta presión de ½ pulgada. Salidas: (1) línea de succión de ¾ pulg., (1) línea de drenaje de 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 9 ½ pulgadas de alto (ACN114).
Product Details
- Cantidad en stock: PCNY014
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP08
- Serial Number: S4224