Hansen Technologies Corp. Purgador automático de amoníaco Serie M

Hansen Technologies Corp. Purgador automático de amoníaco Serie M

Hansen Technologies Corp. Purgador automático de amoníaco Serie M. Modelo: APM. Número de serie: R0428. Eléctrico: 115 V, 50/60 Hz, 3,0 amperios. Cuatro puntos de purga activos. 400 PSIG (27 bar) SWP para amoníaco. Fabricado por Hansen Technologies, Burr Ridge, IL. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDNY09.12
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APM
  • Número de serie: R0428

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hansen Technologies Corp. Purgador automático de amoníaco Serie M

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente