Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies
Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies. Modelo: CAM2/3. El caudal de una bomba nueva es de aproximadamente 50 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4,48 pulg. Presión nominal: 362 psi. Motor AGX, 6,3 hp (4,7 kW), 3380 rpm, 440 V, 7,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN75).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN511
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: CAM2/3
Pump Details