- Detalles del producto
Hansen Technologies LB2-115 Control ajustable de nivel variable líquido (115 voltios, 2 relés)
Unidad de control ajustable de nivel variable de líquido Hansen. Número de gato: LB2-115. Número de serie: B0205M. Corte de energía: Estándar 115 V, 50/60 Hz. Para: R22.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP37
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: LB2-115
- Número de serie: B0205M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 14
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 14
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: -2
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!