Hansen Technologies LB2-115 Control ajustable de nivel variable líquido (115 voltios, 2 relés)

Hansen Technologies LB2-115 Control ajustable de nivel variable líquido (115 voltios, 2 relés)

Unidad de control ajustable de nivel variable de líquido Hansen. Número de gato: LB2-115. Corte de energía: Estándar 115 V, 50/60 Hz. Para: R22.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP38
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: LB2-115

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Hansen Technologies LB2-115 Control ajustable de nivel variable líquido (115 voltios, 2 relés)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente