Hansen Technologies LB3-115 Control de nivel ajustable de nivel variable

Hansen Technologies LB3-115 Control de nivel ajustable de nivel variable

Control de nivel ajustable de nivel variable de amoníaco de Hansen Technologies. Número de gato: LB3-115. Tamaño: Sonda de 120". Fuente de alimentación: Estándar 115 V, 50/60 Hz, opcional 230 V, 50/60 Hz. Temperatura ambiente: +32 F a +120 F.

Product Details

  • Cantidad en stock: CBRE31
  • Manufacturer: Hansen
  • Model: LB3-115
  • Serial Number: 19336

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 5
  • Width (Inches): 10
  • Height (Inches): 15
  • Weight (LBS): 20
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Hansen Technologies LB3-115 Control de nivel ajustable de nivel variable


Precio:
$0