Filtro de agua de acero inoxidable Harmsco
Filtro de agua de acero inoxidable Harmsco. Modelo: HIF24. S/N: 8652. Caudal de diseño (agua): 105 gpm (máx.). Área máxima de filtración: 144 pies cuadrados. Dimensiones interiores de la carcasa: 10-1/2 pulgadas de diámetro. x 30-1/2 pulg. H. Presión máxima de funcionamiento: 150 psi. Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F. (8) Tubos de filtro de PVC de 3/4 de diámetro x 30 pulgadas de largo. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. entrada de cobre. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de cobre, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Válvula de drenaje FNPT. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF002.4a
- Manufacturer: Harmsco
- Model: HIF24
- Serial Number: 8652