Ventilador axial de conducto Hartzel
Ventilador Axial de Conducto Hartzel. Modelo 46-28-DI-3. Número de serie 950-4832-1. Motor: 5 CV, 1.735 rpm, bastidor 184 T. Trifásico, 230/460 voltios, aspas del ventilador de 28 pulgadas de diámetro. Medidas generales: 32-½ pulgadas de ancho, 50 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC112.
- Manufacturer: Hartzel
- Model: 46-28-DI-3
- Serial Number: 950-4832-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184 T
Dimensions:
- Length (Inches): 32.5
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 32