Purgador automático AP08 de Hansen Technologies (8 puntos de purga)
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. N.º de serie: L1890. Alimentación: 120 V/60 Hz. Presión máxima: 400 PSIG (27 bar) SWP.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NMD04
- Fabricante: Hansen
- Modelo: AP08
- Número de serie: L1890
- Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 540
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!