Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon

Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon

Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon. Modelo 340U. Número de serie 73-340-2395. Acero inoxidable. Formadora de cajas Modelo 140 y llenadora-selladora Modelo 240X. Llena y sella cajas de papel de sección transversal estándar. Para líquidos que fluyen libremente en tamaños de 1/2 pinta a 1/2 galón. Capacidad: 15 a 22 cajas por minuto. Sello superior de gas. Formador unitario (2 piezas) en ángulo recto con respecto al relleno. Ambas secciones miden 31 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. La primera mide 63 pulgadas de largo y el relleno mide 81 pulgadas de largo. Configuración: forma de L. (XMR59)

Product Details

  • Cantidad en stock: 25.GOB2701a.15
  • Manufacturer: Haskon
  • Model: 340U
  • Serial Number: 73-340-2395

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon