Calentador de horno Hastings DF-800-S
Hastings Industries, Inc. Horno/calentador colgante. Modelo: DF-800-S. Tamaño: DF-800. Serie: 23468. Soplador: 8450 CFM, 570 RPM. Motor: 1/2 HP, 1725 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 2,5 amperios. Salida máxima de gas natural 320.000 BTU/h (9,25 CV de caldera).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1703
- Manufacturer: Hastings Industries, Inc.
- Model: DF-800-S
- Serial Number: 23468
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3