Motor Hawker Siddeley: 3,0 HP
Motor Hawker Siddeley: 3,0 CV. Número de serie: E270144. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3,0 hp, 1720 rpm, 460 V, 4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: ES184TC. Tipo: TEFC. Código: K. Diseño: B. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: AJ42660. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos E y F. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124S.
- Manufacturer: Hawker
- Serial Number: E270144
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Hawker Siddeley Motor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: ES184TC
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 16