Válvula de acero inoxidable para colador Hayward

Válvula de acero inoxidable para colador Hayward

Válvula de acero inoxidable con colador Hayward. Modelo: 267-A-SS. 3 pulgadas de diámetro. x 5 pulg. Colador de alto. Tamaño del filtro: 3/64 pulg. (2) 3 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulg. Cavidades de alto. Dimensiones de la válvula: 11 pulg. de largo x 15 pulg. de ancho x 19 pulg. de alto. Entradas: (1) conector S-line de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) conector S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSPN213.1
  • Fabricante: Hayward Gordon Limited
  • Modelo: 267-A-SS

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvula de acero inoxidable para colador Hayward