HC Davis Sons Manufacturing Co., Inc. Mezclador de cinta Super Duty 30 - 115 pies³
1992 HC Davis Sons Manufacturing Co., Inc. Mezcladora de cinta Super Duty 30 - 115 pies³. Modelo: SD30. Capacidad máxima 8000 libras. o 862 galones. Las características incluyen: agitador de paletas, transmisión por cadena de doble reducción, transmisión completa por correa en V, base del motor y cubierta con sección con bisagras y rejilla debajo. Motor Siemens de 40 hp: 1765 rpm, 230/460 V, 97,4/48,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Revoluciones máximas: 24. Altura de carga: 5 pies 3 pulgadas. La salida inferior está a 32 pulgadas del suelo sin pedestal y a 65 pulgadas con pedestal. Dimensiones totales del tanque: 8 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de profundidad. Puerta de acceso: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho. Entrada: (1) 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, (1) puerto de ½ pulgada (aire). Salida: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN416)(H16 ).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP113
- Manufacturer: H.C. Davis Sons Manufacturing Co., Inc.
- Model: SD30
- Serial Number: 920382 SD30 2