Unidad de condensación vertical de baja temperatura Heatcraft HDV2700L6CFA
Unidad condensadora de baja temperatura de Heatcraft Refrigeration. Modelo: HDV2700L6CFA. Número de serie: T19H23890. Número de pieza: 87020401. Presión de diseño: lado alto: 450, lado bajo: 178. Capacidad de R404A: 104800 BTU. Voltaje: 208-230/3/60. Compresor Copeland - Modelo: 6DLNF93KE. Descarga de aire: Vertical. Evaporadores máximos: amperios del ventilador: 20, amperios del calentador: 80(2). Conexiones (pulg.) - Succión: 2-1/8 pulg., Líquido: 1-1/8 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS22
- Manufacturer: Heatcraft
- Model: HDV2700L6CFA
- Serial Number: T19H23890
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 34
- Motor Amps: 4.8
Dimensions:
- Length (Inches): 146
- Width (Inches): 45
- Height (Inches): 58
- Weight (LBS): 1,600
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2021
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Snack Food Industry