Transportador pasteurizador Heinzen HMI para cítricos enteros
Transportador pasteurizador Heinzen HMI para cítricos enteros. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 24 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 92/74 pulgadas. Esta unidad era parte de una línea de cítricos Fresh Express que procesaba naranjas y pomelos. El producto se lavó previamente y luego se envió a esta unidad para pasteurizarlo antes de pelarlo. La unidad HMI se configuró para un tiempo de permanencia de 2 ½ minutos con agua caliente a 180 °F rociando desde arriba del transportador seguido de una sección de enjuague con cuatro rociadores. El agua se bombeó desde un tanque externo aislado (bucle blindado y recirculado). El tanque se calentó con inyección de vapor vivo. El tanque y la bomba de circulación no están incluidos. (3) Motores industriales Baldor para servicio lavable, 1/2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Boston Gear Drives, relación 60, 29,61 rpm (transportadores finales, de alimentación y de pasteurización). Boston Gear Drive, relación 30, 58,3 rpm (transportador final de salida). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. PVC (puente de rociado doble), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. PVC (pulverización final), (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) de 6 pulg. de diámetro. Ventilaciones cada una con 11 pulgadas de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulg. de largo x 4 pies 10 pulg. de ancho x 9 pies de alto (ACN1000).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP011.8a
- Manufacturer: Heinzen Manufacturing Inc.
- Serial Number: 13810
Tunnel Details
- Cooling or Heating? Heating Tunnel
- Width Enclosed Tunnel (inches): 24
- Product Height Clearance (Inches): 5
- Infeed Description: Height at conveyor infeed: 92 in.
- Outfeed Description: Height at conveyor exit: 74 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 1.6/0.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 58
- Height (Inches): 108
- ACN: 1000