Agitador de caldera de fondo hemisférico

Agitador de caldera de fondo hemisférico

Agitador de caldera de raspado lateral y fondo hemisférico. Tamaño para una tetera de 50 galones. Cuenta con un agitador construido en acero inoxidable con 1-1/2 pulg. de diámetro. Eje y raspadores de plástico para mezclar simultáneamente en el fondo y los lados del hervidor. Dimensiones del agitador: 29 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulgadas de diámetro x 20 pulgadas de alto. Dimensiones del puente: 3 pies 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho Dimensiones de la hoja: 12 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Dimensión del raspador: 4 pulgadas x 4 pulgadas. Motor eléctrico electrónico, 1 hp. Sterling Electric Drive, relación: 60, rpm fuera: 29 (final). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DWKN219.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de caldera de fondo hemisférico