- Detalles del producto
Henry Technologies 330G Válvula de cierre de globo con volante de amoníaco (3/4", FPT)
Sin usar, todavía en caja. Válvula de cierre de globo con volante de amoníaco de Henry Technologies. Tipo: Globo terráqueo de 330G. Tamaño: 3/4 pies
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS107
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: 330G
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 4
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!