- Detalles del producto
Henry Technologies (Chil-Con) RA- 36768-500 Receptor de amoníaco vertical (40 pulgadas x 130 pulgadas, 852 galones)
Henry Technologies (Chil-Con) RA- 36768-500 Receptor de amoníaco vertical (40 x 130 pulgadas, 852 galones) Número de serie: 6-301373 A. Número de la Junta Nacional del tanque: 15785. Capacidad estimada del tanque (galones): 852. MAWP del tanque ( PSI a temperatura): 250 PSI a 500 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 2003. Dimensiones de envío (pulgadas): 50 x 50 x 140. 4500 LBS
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR30
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: RA- 36768-500
- Número de serie: 6-301373 A
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 40
- Longitud del tanque (pulgadas): 130
- Capacidad estimada del tanque (galones): 852
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 15785
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 500 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 140
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!