- Detalles del producto
Henry Technologies COSR-140 Superseparador vertical de amoníaco (20 x 46 pulgadas, 80 galones)
Súper separador certificado de Henry Technologies. Junta Nacional: 14151. Número de serie: 0220171A-2. Modelo: COSR-140. CRN: K7371.51260. Datos del fabricante: 2002. MAWP: 400 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 400 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY39
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: COSR-140
- Número de serie: 0220171A-2
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 20
- Longitud del tanque (pulgadas): 46
- Capacidad estimada del tanque (galones): 80
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 14151
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 400 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 3.5 in
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 46
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!